Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Muela abrasiva con Cierre por adherencia (CER) Q.Silver ACE Con 15 agujeros, ⌀ 150 mm, Tamaño de grano: 180

Número de artículo: 567558 180

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 567558 180
Número del fabricante 3261109918
Fabricante/responsable Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas con Cierre por adherencia con soporte de papel. El recubrimiento repelente al polvo previene el embotamiento prematuro. La cara posterior está forrada con terciopelo de bucles.
Muela abrasiva con Cierre por adherencia Q.Silver ACE con dispersión semiabierta. Alta capacidad abrasiva y mayor duración. Grano de cerámica (CER) con recubrimiento activo de rectificado, papel C o D.

Aplicación:

En lijadoras excéntricas con plato lijador con Cierre por adherencia p. ej. n.º 567990 (posibilidad de aspiración del polvo). Producto “allround” universal para el rectificado basto, intermedio y fino en todas las superficies de metal y de plástico, sistemas de barniz y maderas.
Especialmente apropiado para superficies duras y exigentes.