SD D40-3.0-R0.4SP13 IC908 Testine intercambiabili per incavatura

Codice art.: 5666846
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie T-SLOT
Tipo di prodotto Frese per scanalature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5666846
EAN / GTIN 7291075312119
Codice del produttore 5666846
Numero-L L24060 273

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 13 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 13 mm, Diametro della fresa (DC) 39.7 mm, Flute Count (NOF) 10, Overall Length (OAL) 7.3 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 13 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 13 mm
  • Diametro della fresa (DC) 39.7 mm
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 7.5 mm
  • Flute Count (NOF) 10
  • Overall Length (OAL) 7.3 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Della stessa serie "T-SLOT" Visualizza tutto