• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Platorello di supporto duro/nervato, ⌀ Esterno: 115mm

Codice art.: 566672 115
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
414 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Velocità periferica massima: 80

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado durezza duro
⌀ Esterno 115 mm
Filettatura M14
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 13.300 min-1
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 566672 115
EAN / GTIN 4045197718266
Codice del produttore 566672 115
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Platorello di supporto per dischi fibrati, duro e non deformabile. Superficie di contatto con nervature fini per garantire un supporto ottimale della grana nella lavorazione di bordi e in piano. Plastica speciale con termostabilità molto elevata. Ideale per lavorazioni di sgrossatura nelle grane da 36 a 60.
Platorelli di supporto per dischi fibrati con elevata termostabilità. Design speciale per la massima efficienza dei dischi fibrati.