{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | Cubitron™ III | |
| Denominazione originale prodotto | 1182C | |
| Contenuto | 25 pz. | |
| Descrizione stampo | es. piatta | |
| Diametro | 180 mm | |
| Platorello portante | Fibra vulcanizzata | |
| Macchina di propulsione | Smerigliatrice angolare | |
| Diametro del foro | 22,23 mm | |
| Velocità periferica max. | 80 m/s | |
| Sostrato del materiale abrasivo | Fibra vulcanizzata | |
| Legante | Resina e resina sintetica | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Disco in fibra | |
| Materiale abrasivo | Grana ceramica (CER) | |
| Granulometria (maglia) | 60 mesh | |
| Per materiale | cast iron; steel | |
| Gruppo di materiali | Met. | |
| Percentuale max. di ferro, zolfo e cloro | 0,1 % | |
| Classificazione della grana 3M | CER |
| Codice articolo | 566463 60 | |
| EAN / GTIN | 068060670762 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |