Disco abrasivo lamellare long life ZA conico, ⌀ 125 mm, Grana: 40

Codice art.: 565265 40
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 articolo
    3,95 € / 1 articolo
  • da 10 articoli
    3,30 € / 1 articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.471 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1 pz.
Forma forma conica
Diametro 125 mm
Platorello portante fibra di vetro
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Diametro del foro H 22,23 mm
Grado di finezza es. molto grossa
Velocità periferica max. 80 m/s
Sostrato del materiale abrasivo Tessuto
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Disco abrasivo con lamelle di tela
Materiale abrasivo Zirconio (ZA)
Granulometria (maglia) 40 mesh
Per materiale stainless steel; steel
Gruppo di materiali Met.
Per grinding; surface grinding; edge grinding
Percentuale max. di ferro, zolfo e cloro 0,1 %

Identificazione e classificazione

Codice articolo 565265 40
EAN / GTIN 4062406162412
Codice del produttore 565265 40
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

  • Corindone in zirconio (ZA) di qualità premium per la massima potenza abrasiva.
  • Robusto tessuto misto poliestere-cotone per garantire un livello ideale di usura e una maggiore stabilità nell’impiego sui bordi.
  • Robusto platorello in fibra di vetro per una pressione di contatto ottimale.
  • Per l’impiego universale su acciaio e INOX.
  • Massimi risultati con smerigliatrici angolari di tutte le classi di potenza.

long life - disposizione estremamente compatta delle lamelle per la massima durata.

Uso:

Per qualsiasi lavoro di rettifica, lavorazione in piano, asportazione e lavorazione di bordi.