MM EFS1.00E86-4T15 CF IC908 Testine intercambiabili in metallo duro con 4 eliche a 38° e passo variabile per sgrossatura e finitura senza vibrazioni

Codice art.: 5622904
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FINISHRED MULTI-MASTER LINE
Tipo di prodotto Cutter insert for milling

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5622904
EAN / GTIN 7291075286625
Codice del produttore 5622904
Numero-L L24060 925

Descrizione

Descrizione:

  • Testine per Fresatura
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.94″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T15
  • Diametro della fresa (DC): 1″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.894″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Overall Length (OAL): 2.15″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.94″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T15
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW): 0.024″
  • Diametro della fresa (DC): 1″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.894″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 38 Degrees
  • Functional Length (LF): 1.457″
  • fz(max): 0.0043 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 2.15″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Della stessa serie "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Visualizza tutto