T290 LNMT 050204TR IC5400 Inserto tangenziale con 2 taglienti

Codice art.: 5606677
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5606677
EAN / GTIN 7291075260632
Codice del produttore 5606677
Numero-L L23910 385

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm, Lunghezza inserto (INSL) 5.75 mm, Spessore inserto (S) 5.85 mm, Larghezza inserto (W1) 2.7 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 5.75 mm
  • Spessore inserto (S) 5.85 mm
  • Larghezza inserto (W1) 2.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.08 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "SUMOMILL" Visualizza tutto