• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Sega a tazza D.44mm 6 TPI

Codice art.: 56061044
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Per materiale Lamiera
Diametro del foro 44 mm
Tipo di prodotto Fustelle per lamiera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56061044
EAN / GTIN 4022668610441
Codice del produttore 56061044
Numero-L L60010 7356
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Passo dei denti costante con 6 denti/pollice
  • Grande profondità di taglio di 41 mm
  • Ideale per il taglio di materiali sottili
  • Eccellenti prestazioni di taglio in lamiere di ferro, rame e metalli non ferrosi / alluminio e ghisa
  • Buone prestazioni di taglio su legni duri e morbidi, materie plastiche, pannelli Rigips®e altri materiali da costruzione
  • Produce tagli fini e lisci
  • Tendenza molto bassa a impigliarsi su superfici irregolari o su lamiera

Proprietà:

  • Denti per pollice: 6
  • Diametro (mm): 44 mm
  • Peso: 105 g