RCMT 1206-FW-F20 IC928 Inserti dentellati SHREDMILL con 4 taglienti utili

Codice art.: 5605468
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MILLSHRED ROUND LINE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5605468
EAN / GTIN 7291075186017
Codice del produttore 5605468
Numero-L L23970 288

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Spessore inserto (S) 4 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 6 mm
  • Spessore inserto (S) 4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.35 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "MILLSHRED ROUND LINE" Visualizza tutto