FF WOCT 09T320T IC328 Inserti con spoglia positiva per lavorazioni ad elevati avanzamenti e ridotte profondità di taglio

Codice art.: 5604768
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FEEDMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5604768
EAN / GTIN 7291075162479
Codice del produttore 5604768
Numero-L L23970 578

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm, Lunghezza inserto (INSL) 10.6 mm, Spessore inserto (S) 3.95 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 2 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
  • Insert Body Diameter (INSBD) 9.3 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 10.6 mm
  • Spessore inserto (S) 3.95 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.3 mm/tooth
  • Numero di taglienti 3

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "FEEDMILL" Visualizza tutto