• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di bit 22 pezzi

Codice art.: 56042475
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56042475
EAN / GTIN 4022668014256
Codice del produttore 56042475
Numero-L L60010 7118
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • 22 pezzi
  • Made in Germany
  • Portapunte magnetico a 2 componenti a cambio rapido
  • 10 pezzi ciascuno di punte da 25 mm e 50 mm
  • In sacchetto di tessuto con passante per cintura

Proprietà:

  • Numero di utensili: 22
  • Altezza mm (h): 45 mm
  • Lunghezza mm (L): 165 mm
  • Peso: 315 g
  • Larghezza mm (b): 70 mm