• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Matrici numeriche Versal-H.60mm

Codice art.: 56036866
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Serie di lettere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56036866
EAN / GTIN 4022668368663
Codice del produttore 56036866
Numero-L L60010 6579
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Lettere a blocchi DIN 1451; 0 – 9
  • In lamiera di zinco, circa 0,2 mm

Proprietà:

  • Altezza verticale mm: 60 mm
  • Peso: 55 g