Set di lettere a impatto Versal-H.4mm

Codice art.: 56036834
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Numero di punzoni 27 pz.
Tipo di prodotto Punzoni
Disegno A – Z
Altezza carattere 4 mm
Larghezza tipo di punzone 65 mm
Altezza tipo di punzone 30 mm
Resistenza del materiale della superficie goffrata max. 800 N/mm2
Peso totale 645 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56036834
EAN / GTIN 4022668368342
Codice del produttore 56036834
Numero-L L60010 6767
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Per pezzi con una resistenza di 600 - 800 N / mm²
  • Durezza dell’incisione 58 - 60 HRc, caratteri secondo DIN 1451; A – Z
  • Con marcatura dell’albero, incisa a macchina

Proprietà:

  • Altezza verticale mm: 4 mm
  • Altezza mm (h): 30 mm
  • n. art.: 36834
  • Peso: 645 g
  • Larghezza mm (b): 65 mm