LNKX 1506PN-N PL IC328 Inserti tangenziali con spoglia positiva, per acciai inox, acciai legati e ghise

Codice art.: 5603458
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANGMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5603458
EAN / GTIN 7291075160482
Codice del produttore 5603458
Numero-L L23970 500

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm, Lunghezza inserto (INSL) 15 mm, Spessore inserto (S) 13.88 mm, Larghezza inserto (W1) 6 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 15 mm
  • Spessore inserto (S) 13.88 mm
  • Larghezza inserto (W1) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "TANGMILL" Visualizza tutto