• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punta del punzone d.3mm l.150mm acciaio al cromo vanadio

Codice art.: 56030543
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Cacciaspine

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56030543
EAN / GTIN 4022668305439
Codice del produttore 56030543
Numero-L L60010 6714
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Con testa d’impatto temprata e rinvenuta
  • Realizzato in materiale a 8 punti, secondo la norma DIN 6450 C
  • Acciaio al cromo vanadio temprato ad aria, verniciato

Proprietà:

  • Diametro della punta dell’utensile: 3 mm
  • Diametro del gambo dell’utensile: 10 mm
  • Lega: Acciaio al cromo-vanadio
  • Lunghezza mm (L): 150 mm
  • Peso: 60 g