• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave per tubi a S “ClassiC“ ganascia l.120mm 3″ l.675mm

Codice art.: 56011023
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56011023
EAN / GTIN 4022668001676
Codice del produttore 56011023
Numero-L L60010 6808
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Forma C secondo DIN 5234 C, modello sottile
  • Acciaio al cromo vanadio, impugnatura a doppio profilo a T, completamente forgiata
  • Con dimensioni angolari favorevoli, autobloccanti sul pezzo in lavorazione
  • Tenuta sicura grazie al supporto a 3 punti, anche con tubi lisci
  • Temperato di alta qualità
  • Protezione con pinze di sicurezza contro le lesioni da schiacciamento
  • Dado assicurato contro la perdita

Proprietà:

  • Diametro massimo del tubo (pollici): 3 ″
  • Apertura massima delle ganasce (mm): 120 mm
  • Diametro massimo del tubo (mm): 76,2 mm
  • Maniglie: Impugnatura a doppio profilo a T, completamente forgiata
  • Testata: Forma C secondo DIN 5234 C
  • Lega: Acciaio al cromo-vanadio
  • Lunghezza mm (L): 675 mm
  • Peso: 4041 g