Chiave a tubo Svezia 90°, 3″ 76,2 mm

Codice art.: 56011006
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56011006
EAN / GTIN 4022668110064
Codice del produttore 56011006
Numero-L L60010 6677

Descrizione

Descrizione:

Istruzioni di direzione per i testi delle pinze:
  • Campo di applicazione
  • Punto di forza esclusivo/caratteristica speciale
  • Proprietà
  • Handle delle proprietà
  • Proprietà congiunta
  • Proprietà superficie/materiale
  • DIN

Proprietà:

  • L: 3 ″
  • Apertura massima delle ganasce (mm): 115 mm
  • Maniglie: Impugnatura a doppio profilo a T, completamente forgiata
  • Testa: Forma C, secondo DIN 5234
  • Lega: Acciaio al cromo vanadio
  • Lunghezza [mm]: 700 mm
  • Peso: 4900 g