CCGT 09T304-AS IC520 Inserti rombici positivi a 7°; taglienti affilati e positivi, per alluminio.

Codice art.: 5598658
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5598658
EAN / GTIN 7291075108927
Codice del produttore 5598658
Numero-L L23950 1574

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo AS, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Lunghezza tagliente (L) 9.7 mm, Diametro inscritto (IC) 9.52 mm, Spessore inserto (S) 3.97 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo AS
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 9.7 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 4.4 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Spessore inserto (S) 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili