Piastra di serraggio magnetica per fresatura Premium Line

Codice art.: 559648
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
Codice articolo 559648
EAN / GTIN 4020772020545
Codice del produttore 559648
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Piastra di serraggio magnetica per fresatura
Linea Premium, forza / polo = 4 kN

Proprietà:

  • A: 950 mm
  • B: 475 mm
  • A1: 877 mm
  • B1: 411 mm
  • H ±0,02: 43 mm
  • Dimensione dell’asta: 50 mm
  • Numero poli: 84 C62
  • Forza di tenuta max: 336 kN
  • Peso: 108 kg