• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lima piatta 10x5x100 mm C GROSC120 a legante ceramico

Codice art.: 559
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lima abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 559
EAN / GTIN 9003170005593
Codice del produttore 559
Numero-L L50140 711
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Questa lima è utilizzata in particolare per la lavorazione di utensili nell’industria del legno e delle macchine. Le diverse grane consentono di personalizzare l’utensile in base all’applicazione. Le lime in carburo di silicio sono utilizzate principalmente per utensili in carburo o con punta in carburo e hanno un colore grigio-verde. Le lime di colore arancione sono utilizzate principalmente per tutti i tipi di acciaio e acciaio inossidabile.

Proprietà:

  • Forma: 9010 LAMIERA PIATTA
  • Grandezza della grana: 120
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : CGROB
  • Dimensioni (L x P x A): 10 x 5 x 100 mm
  • Diametro del contenitore: 10 mm
  • Spessore: 5 mm
  • Foro: 100 mm

Vantaggi:

  • Applicazione individuale
  • I migliori risultati
  • Vasto assortimento

Uso:

  • Per la lavorazione di utensili in acciaio, acciaio inox e metallo duro nell’industria del legno e delle macchine.
  • Colorazione grigio-verde: Per utensili in metallo duro o con punta in metallo duro Colorazione arancione: Principalmente per tutti i tipi di acciaio e acciaio inox