{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | Cubitron™II 984F | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Descrizione stampo | es. piatta | |
| Larghezza abrasivo | 75 mm | |
| Lunghezza abrasivo | 2.000 mm | |
| Platorello portante | tessuto | |
| Macchina di propulsione | Rettificatrice fissa | |
| Sostrato del materiale abrasivo | Poliestere | |
| Legante | Resina e resina sintetica | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Nastro di tela abrasiva | |
| Materiale abrasivo | Grana ceramica (CER) | |
| Granulometria (maglia) | 80 mesh | |
| Per materiale | aluminium; stainless steel; steel; titanium | |
| Gruppo di materiali | Met. | |
| Per | Levigatura | |
| Percentuale max. di ferro, zolfo e cloro | 0,1 % | |
| Classificazione della grana 3M | 984F |
| Codice articolo | 558457 80 | |
| EAN / GTIN | 4046719538478 | |
| Codice del produttore | 7000060777 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |