Nastro di tela abrasiva, grana ceramica XK870T, 13×305 mm, Grana: 80

Codice art.: 558404 80
Prezzo per 1 articolo (5,34 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 articolo
    1,63 € / 1 articolo
    (5,34 € / 1 Metre)
  • da 100 articoli
    1,36 € / 1 articolo
    (4,46 € / 1 Metre)
su richiesta
Disponibile a magazzino
100 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie XK870T
Denominazione originale prodotto XK870
Contenuto 1 pz.
Forma es. piatta
Larghezza abrasivo 13 mm
Lunghezza abrasivo 305 mm
Platorello portante tessuto
Macchina di propulsione Macchine a nastro
Sostrato del materiale abrasivo Tessuto
Legante Resina e resina sintetica
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva
Materiale abrasivo Grana ceramica (CER)
Granulometria (maglia) 80 mesh
Per materiale alluminio; Acciaio legato; acciaio; Titan
Gruppo di materiali Met.
Caratteristiche Rivestimento di raffreddamento
Percentuale max. di ferro, zolfo e cloro 0,1 %

Identificazione e classificazione

Codice articolo 558404 80
EAN / GTIN 4018875088852
Codice del produttore 708885
Produttore/persona responsabile VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabella dati

Al/Mg
 
35
Acciaio < 900 N/mm²
 
32
Acciaio < 1400 N/mm²
 
20
Acciaio < 55 HRC
 
32
Acciaio < 60 HRC
 
25
Acciaio < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di tela abrasiva con grana ceramica (CER) autoaffilante per capacità di asportazione e durata molto elevate. Lo strato aggiuntivo abrasivo (TOP Size) assicura una lavorazione a freddo e aumenta le prestazioni di asportazione truciolo.
Tessuto T (robusto e flessibile) per uso su macchine a conduzione manuale.

Uso:

Per la lavorazione di tutti gli acciai, e in particolare per i materiali difficili da lavorare come acciaio legato, leghe di nichel, cromo, titanio e alluminio.

Nota:

Altre granulometrie, qualità e dimensioni disponibili su richiesta secondo le quantità minime del produttore. In assenza di indicazioni, la fornitura avviene con nastro standard. Nastri di tela abrasiva per satinatrici, vedi n. art. 568526 e successivi.