{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Contenuto | 1 pz. | |
| Forma | Forma diritta | |
| Larghezza abrasivo | 6 mm | |
| Lunghezza abrasivo | 457 mm | |
| Platorello portante | tessuto | |
| Macchina di propulsione | Macchine a nastro | |
| Grado di finezza | es. molto grossa | |
| Sostrato del materiale abrasivo | Tessuto | |
| Legante | Resina e resina sintetica | |
| Serie | Zahnung ZK713T | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Nastro di tela abrasiva | |
| Materiale abrasivo | Zirconio (ZA) | |
| Granulometria (maglia) | 40 mesh | |
| Per materiale | Ghisa; Metalli non ferrosi; acciaio | |
| Gruppo di materiali | Met. | |
| Percentuale max. di ferro, zolfo e cloro | 0,1 % |
| Codice articolo | 558245 40 | |
| EAN / GTIN | 4018875481400 | |
| Codice del produttore | 748140 | |
| Produttore/persona responsabile | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |