• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Morsetto verticale con impugnatura blu

Codice art.: 557638
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 557638
EAN / GTIN 4020772013110
Codice del produttore 557638
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto verticale con impugnatura blu, con braccio di fissaggio solido e base orizzontale.
Zincato e passivato.
Rivetti in acciaio inox che funzionano in boccole temprate. I punti di supporto sono ingrassati.
impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido. Morsetto di sicurezza con protezione per le dita.
Completo di vite a pressione zincata temprata
N. 6885 e manicotto per saldatura.

Proprietà:

  • Dimensione: 6
  • F1: 3,5 kN
  • F2: 5,5 kN
  • Vite di pressione: M12x110
  • peso: 2200 g
  • Dimensione: 6
  • A: 10
  • B: 166,5
  • C: 50,5
  • D: 13,0
  • E: 90
  • F: 20,5
  • H: 81,0
  • H1: 331
  • HW min: -5
  • HW max: 51,0
  • I: 30
  • K: 24,5
  • L: -
  • L1: 232,0
  • L2: 206,0
  • M: 68-72
  • M1: -
  • N: 100
  • P: 90
  • α: 140°
  • α*: 60°