• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Tenditore asta di spinta con impugnatura verde

Codice art.: 557532
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 557532
EAN / GTIN 4020772009922
Codice del produttore 557532
Numero-L L30090 629
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Kuvaus:

Push-rod tensioner with green handle, with small angular foot. Compression and tension clamps.
(Push rod and hand lever running at the same time). Long push rod guide with fastening thread and nut. Galvanized and passivated. Stainless steel rivets that run in case-hardened bushings for size 2 and 3. Lever parts and push rod made of tempered steel. Bearing points are greased. Hand lever can be rotated in any angle to the base. Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component.
Complete with tempered, zinc-plated push-on screw
No. 6880.

Tunnus:

  • Size: 1
  • F1: 1.0 kN
  • F2: 1.0 kN
  • Contact screw: M 4x20
  • Weight: 125 g
  • Size: 1
  • A: 8.0
  • B min: 24.5
  • B max.: 44.5
  • D: 4.5
  • E: 20
  • H: 15
  • H1: 60.5
  • Stroke: 20
  • HW min.: 12
  • HW max.: 20
  • O: 7.0
  • L1: 91.0
  • L2: 16
  • L3: 74.0
  • M: 16.0-19.5
  • M2: M12x1.5
  • N: 30
  • P: 20