• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Morsetto orizzontale con impugnatura verde

Codice art.: 557506
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 557506
EAN / GTIN 4020772009755
Codice del produttore 557506
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto orizzontale con impugnatura verde, con braccio di tenuta aperto e piede verticale.
Zincato e passivato. Rivetti in acciaio inox che funzionano in boccole temprate per misure da 2 a 5. I punti di supporto sono ingrassati.
impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido. Protezione contro le perdite della vite di bloccaggio all’estremità del braccio di tensionamento.
Completo di vite a pressione zincata temprata
n. art. 6890.

Proprietà:

  • Dimensione: 5
  • F1: 3,0 kN
  • F2: 5,0 kN
  • Vite di pressione: M8x65
  • peso: 1080 g
  • Dimensione: 5
  • A: 10
  • B: 123
  • C: 41,5
  • D: 8,5
  • D1: -
  • E: 78,0
  • F: 16
  • H: 65,0
  • H1: 92,5
  • H2: 128
  • HW min: 21,5
  • HW max: 45,0
  • I: 25,0
  • K: 12,5
  • L: -
  • L1: 321
  • M: 57,0
  • M1: -
  • N: 36
  • O: 10
  • P: 77,0
  • α: 90°