• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Morsetto orizzontale con impugnatura verde

Codice art.: 557503
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 557503
EAN / GTIN 4020772009724
Codice del produttore 557503
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto orizzontale con impugnatura verde, con braccio di tenuta aperto e piede verticale.
Zincato e passivato. Rivetti in acciaio inox che funzionano in boccole temprate per misure da 2 a 5. I punti di supporto sono ingrassati.
impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido. Protezione contro le perdite della vite di bloccaggio all’estremità del braccio di tensionamento.
Completo di vite a pressione zincata temprata
n. art. 6890.

Proprietà:

  • Dimensione: 2
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Vite di pressione: M6x35
  • peso: 185 g
  • Dimensione: 2
  • A: 6
  • B: 64
  • C: 26,0
  • D: 5,6
  • D1: 5,6
  • E: 32,0
  • F: 16
  • H: 40,0
  • H1: 61,0
  • H2: 68
  • HW min: 15,0
  • HW max: 22,0
  • I: 13,2
  • K: 6,0
  • L: 12,7
  • L1: 164
  • M: 29,5-34,0
  • M1: 34,0
  • N: 21
  • O: 5
  • P: 38,0
  • α: 90°

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello