• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Morsetto orizzontale Plus con impugnatura arancione

Codice art.: 557444
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 557444
EAN / GTIN 4020772008987
Codice del produttore 557444
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto orizzontale Plus con impugnatura arancione, con forze di tenuta maggiori, braccio di serraggio aperto e piede orizzontale.Acciaio inossidabile acciaio lucidato. I punti di supporto sono ingrassati. impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido. Pezzo di bloccaggio di sicurezza con protezione contro le perdite per la vite di bloccaggio all’estremità del braccio di bloccaggio.
Completo di vite di serraggio antiruggine N. 68301NI. Adatto anche per l’industria alimentare.

Proprietà:

  • Dimensione: 2
  • F1: 1,6 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Vite di pressione: M6 x 50
  • peso: 450 g
  • Dimensione: 2
  • A: 8
  • B: 71
  • C: 26,0
  • D: 6,5
  • E: 39,0
  • F: 14,0
  • H: 28,0
  • H1: 51
  • H2: 110
  • HW min: -1
  • HW max: 12,0
  • I: 16
  • K: 7,0
  • L: 224
  • M: 23,5 - 34,0
  • N: 46,0
  • P: 52
  • α: 90°