Morsetto di bloccaggio orizzontale con impugnatura giallo

Codice art.: 557282
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 557282
EAN / GTIN 4020772007638
Codice del produttore 557282
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto di chiusura orizzontale con impugnatura giallo, acciaio inox, lucidato.
Rivetti nelle boccole dei cuscinetti lubrificate in funzione.
impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido.
Completi di supporto d’aggancio.
Adatto anche per l’industria alimentare.

Proprietà:

  • Dimensione: 3
  • F1: 3,2 kN
  • Peso: 330 g
  • Dimensione: 3
  • B min: 53,5
  • B max: 101
  • C: 19
  • C1: 14
  • D: 6,5
  • ØD1: 6
  • E min: 48,5
  • E max: 96
  • H: 19
  • H1: 71,0
  • H2: 137
  • K: 8,0
  • L min: 170
  • L max: 217
  • L1: 94
  • M: 24,5-32,5
  • N: 48,0
  • P: 35,0