Tenditore asta di spinta con impugnatura giallo

Codice art.: 557147
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 557147
EAN / GTIN 4020772006419
Codice del produttore 557147
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tenditore dell’asta di spinta con impugnatura giallo, con piede piccolo angolato. Morsetti di compressione e tensione.
(L’asta di comando e la leva manuale funzionano contemporaneamente). Guida asta di punteria lunga con filettatura di fissaggio e dado. Zincato e passivato. Rivetti in acciaio inox che funzionano in boccole temprate per le misure 2 e 3. Parti della leva e asta di comando in acciaio temprato. I punti di supporto sono ingrassati. La leva manuale può essere ruotata in qualsiasi angolo rispetto alla base. impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido.
Completo di vite a pressione zincata temprata
n. art. 6880.

Proprietà:

  • Dimensione: 0
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 0,8 kN
  • Vite di pressione: M 4x20
  • peso: 65 g
  • Dimensione: 0
  • A: 6,5
  • B min: 17,0
  • B max: 33,0
  • D: 4,5
  • E: 13
  • H: 12
  • H1: 49,3
  • Corsa: 16
  • HW min: 12
  • HW max: 20
  • K: 6,5
  • L1: 66,5
  • L2: 10
  • L3: 54,0
  • M: 16,0
  • M2: M10x1,0
  • N: 25
  • P: 16