ICP 286 IC908 Cuspide intercambiabile DCN, per acciai legati e al carbonio (materiali ISO P)

Codice art.: 5568343
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5568343
EAN / GTIN 7291075249606
Codice del produttore 5568343
Numero-L L24050 991

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 28.6 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 28.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 28.6 mm
  • Functional Length (LF) 11.86 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 28.0
  • Spessore inserto (S) 16.22 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.36 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto