FCP 171 IC908 Cuspidi intercambiabili a testa piana per punte DCN, per acciai e ghise (materiali ISO P e ISO K).

Codice art.: 5568144
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5568144
EAN / GTIN 7291075299687
Codice del produttore 5568144
Numero-L L24050 603

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 17.1 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 17.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees, Protruding Length (LPR) 7.3 mm

Proprietà:

  • Angolo smusso 60 Degrees
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.4 mm
  • Diametro della fresa (DC) 17.1 mm
  • Functional Length (LF) 5.9 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 17.0
  • Spessore inserto (S) 6.6 mm
  • Pilot Drill Diameter (PDD) 4.14 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.4 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 7.3 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Visualizza tutto