DNMG 110408-F3P IC8150 Inserti bilaterali rombici a 55° per finitura e semi-finitura di acciai

Codice art.: 5560578
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5560578
EAN / GTIN 7291075319880
Codice del produttore 5560578
Numero-L L23950 1557

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo F3P, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Lunghezza tagliente (L) 11.63 mm, Diametro inscritto (IC) 9.52 mm, Spessore inserto (S) 4.76 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo F3P
  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 11.63 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Spessore inserto (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.08 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili