• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Pinze pneumatiche con leva manuale

Codice art.: 555085
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 555085
EAN / GTIN 4020772004224
Codice del produttore 555085
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Pinza pneumatica con leva manuale, a doppia azione e con leva manuale aggiuntiva per l’apertura e/o la chiusura manuale.
Potenza della turbina Pressione di esercizio 6 bar.

Mini-versione in versione a blocco per la tecnologia di serraggio e presa. Contenitore in alluminio anodizzato ad alta resistenza. Pistone magnetico per il rilevamento della posizione finale. Braccio di serraggio in acciaio, brunito, con tre fori.

Proprietà:

  • Dimensione: 25
  • Coppia di serraggio a 5 bar: 25 Nm
  • Leva manuale
    sinistra
    : -
  • Leva manuale
    a destra
    : Sì
  • Coppia di tenuta max: 75 Nm
  • Peso: 920 g
  • Dimensione: 25
  • A: 16
  • B: 75
  • C: 4,0
  • C1: 45
  • C2: 25
  • C3: 10
  • D1: 8,5
  • D2 H7: 6
  • E: 40
  • E1: 52,5
  • E2: 65
  • H: 19,0
  • H1: 17,0
  • H2: 182
  • H3: 17,5
  • H4: 80
  • H5: 136
  • H6 +0,1: 28
  • I: 22
  • J: 68
  • L: 35
  • N ±0,1: 25
  • N1 ±0,1: 18
  • R: G1/8
  • T: 8
  • T1: 6
  • Ø pistone
    : 25