Spazzola per pulitura (A) MED

Codice art.: 554065 MED
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    4,69 € / Articolo
  • da 25 Articolo
    3,91 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
12.807 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo A
Grado di finezza grossa
Grado durezza medio
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 76,2 mm
Codice 3M BF-DR
Numero massimo giri 15.000 min-1
Tipo di prodotto Panno per la pulitura grezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 554065 MED
EAN / GTIN 50048011642067
Codice del produttore 7000046261

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Pietra
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Il sistema di cambio rapido con filettatura in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l’utensile in sicurezza „con una rotazione“ della mano in brevissimo tempo.
Dischi per pulitura grezza con tessuto in nylon sintetico e uniforme con grana abrasiva. Struttura aperta, nessun intasamento.
Pulizia e finitura precisa con un solo strumento.

Uso:

Per smerigliatura razionale di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi ridotti d’allestimento.
Per rimozione di ruggine, vernici e incrostazioni superficiali e pulizia di cordoni di saldatura.

Nota:

Roloc™ Bristle-Disc vedi n. art. 573510 e seguenti

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi