Mole cilindriche interne in CBN a legante resina sintetico per acciai di alta lega e acciaio superrapido

Codice art.: 55282
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
Codice articolo 55282
EAN / GTIN 9003170552820
Codice del produttore 55282
Numero-L L50140 858
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Rispetto agli utensili per rettifica in ceramica convenzionale, gli utensili in CBN sono caratterizzati da una lunga durata e da tempi di rettifica molto ridotti.
  • Inoltre garantiscono un elevato grado di precisione dimensionale.
  • Questo utensile a legante resinoide viene utilizzato principalmente per la lavorazione di acciai altamente legati e superrapidi, ma può anche essere utilizzato per la lavorazione dell'acciaio INOX.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 63m/s
  • Specifiche: 10 - 3
  • Dimensione: D x T x H = 25 x 10 x 8

Vantaggi:

  • Lunga durata
  • Lungo periodo di utilizzo
  • Superabrasivi

Uso:

  • Per la rettifica cilindrica interna di pezzi in acciai altolegati e HSS

Materiale:

  • Acciaio/Acciaio superrapido
  • Acciaio/Acciaio superrapido

Per:

  • Utensili per la rettifica cilindrica interna

Nota:

  • Per la rettifica in tondo interna di pezzi in acciai di alta lega e acciaio superrapido