• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Panno per lucidatura al diamante CaraFin, finitura media, 180×180 mm, Grana: D3µm

Codice art.: 552790 D3
Prezzo per 1 Articolo (945,63 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
376 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana (µm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grana D3
Sigla materiale abrasivo D
Dimensione 180×180 mm
Lunghezza 180 mm
Larghezza 180 mm
Materiale Microfibra
Grado di finezza Lucidatura a specchio
Tipo di prodotto Panni per lucidatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 552790 D3
EAN / GTIN 4045197888341
Codice del produttore 552790 D3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Utensili di lucidatura diamantati CaraFin con diamante monocristallino su un lato. Le grane a legante diamantato offrono un grado di rendimento notevolmente maggiore rispetto alle grane diamantate presenti nelle paste per lucidatura.
Panno per lucidatura con finitura media per una precisa lucidatura finale o a specchio di materiali duri.

Vantaggi:

Non ci sono tempi accessori per la preparazione e la pulizia come avviene invece per le paste diamantate.
Panni di lucidatura al diamante (microfibra), con diamante monocristallino su un lato.

Uso:

Per la lucidatura manuale rapida ed asciutta.