• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pasta abrasiva SiC, Grana SiC-pasta abrasiva: 150

Codice art.: 552250 150
Prezzo per 1 Articolo (49,75 € / 1 Kilogramm)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
209 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana SiC-pasta abrasiva Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Carburo di silicio (SiC)
Sigla materiale abrasivo SiC
Grana pasta abrasiva SiC 150
Confronto granulometrico 55 µm - 88 µm
Grado di finezza medio − fine
Contenuto 400 g
Tipo di prodotto Pasta abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 552250 150
EAN / GTIN 4045197240101
Codice del produttore 552250 150
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
5
Acciaio < 900 N/mm²
 
5
Acciaio < 1400 N/mm²
 
5
Acciaio < 55 HRC
 
5
Acciaio < 60 HRC
 
5
Acciaio < 67 HRC
 
5
INOX
 
5
Ti
 
5
GG(G)
 
5
CuZn
 
5
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Pasta abrasiva (solubile in olio) con carburo di silicio (SiC), contenuto di 400 g.

Uso:

Per lucidare superfici già smerigliate.