• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Set di 5 pietre per levigare Modello SE, corindone, Altezza: 3mm

Codice art.: 552060 3

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Imposta il prezzo 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Grado durezza semi-dura
Lunghezza 150 mm
Larghezza 13 mm
Tipo di prodotto Pietra per levigare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 552060 3
EAN / GTIN 2050002049932
Codice del produttore 02E-SES9000

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Set di pietre per levigare da usare per rettifica di precisione e lucidatura nella realizzazione di utensili e stampi. Utilizzabile per lucidatura manuale o in combinazione con strumenti per levigare, ad es. 078143 NLS110.
Pietra per levigare in corindone con struttura semidura e bassa velocità di frantumazione. Essendo molto resistente, può essere utilizzata su tutti gli acciai per utensili e su materiali non ferrosi.

Fornitura:

Tutti i set di pietre per levigare contengono cad. una pietra per levigare con grane 150, 220, 320, 400, 600.

Nota:

Utilizzare preferibilmente con olio, petrolio o acqua.