• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Jeu de 5 pierres à polir Type SE, corindon 3 mm

Réf.: 552060 3
Remise
23,00 €
Fixer le prix 5 Unité (1,59 € / 1 Unité)
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
138 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Degré de dureté semi-dur
Longueur 150 mm
Largeur 13 mm
Type de produit Pierre à polir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 552060 3
EAN / GTIN 2050002049932
Réf. fabricant 02E-SES9000

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Jeu de pierres à polir pour le ponçage de finition et le polissage dans la fabrication d’outils et de moules. Pour le polissage manuel ou en combinaison avec des appareils de polissage, p. ex. 078143 NLS110.
Pierre à polir en corindon semi-dure avec vitesse de décomposition réduite. Très résistante, ce qui permet une utilisation sur tous les aciers à outils ainsi que sur les métaux non ferreux.

Livraison:

Tous les jeux de pierres à polir contiennent une pierre à polir de chaque granulométrie (150, 220, 320, 400 et 600).

Remarque(s):

A utiliser de préférence avec de l’huile, du pétrole ou de l’eau.