Mole troncatrici 400x3x25,4 mm A46N PREMIUM inox

Codice art.: 551616
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 551616
EAN / GTIN 9003175516162
Codice del produttore 551616
Numero-L L50150 249

Descrizione

Descrizione:

Il disco da taglio DI ALTA QUALITÀ per acciaio inox garantisce la separazione più sicura di tutti i pezzi su macchine fisse, indipendentemente dal diametro. Questo prodotto è progettato per lavorare un'ampia varietà di qualità dell'acciaio inossidabile ed è perfetto per il taglio stazionario nella corsa e il taglio di pezzi con grandi sezioni trasversali, materiali solidi e profili. Questo prodotto garantisce la massima durata e un tagliente esclusivo, grazie anche al nostro speciale processo di pressatura Tyrolit e alle superfici laterali ruvide del disco da taglio. Ciò riduce l'attrito laterale ed elimina il colore di avvio sul pezzo in lavorazione. L'elevata purezza chimica del prodotto previene inoltre la corrosione, rendendo la lama il partner perfetto per la lavorazione dell'acciaio inossidabile.

Proprietà:

  • Forma: Lama diritta 41F, rete v.
  • Grana: 46
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Acciaio legato
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A46N-BFP INOX
  • Dimensioni (P x P x a): 400 x 3 x 25,4 mm
  • Diametro: 400 mm
  • Spessore: 3 mm
  • Foratura: 25,4 mm
  • Strumento per: Troncatrici fisse

Vantaggi:

  • Superfici laterali particolarmente ruvide grazie a uno speciale processo di pressatura - quindi basso attrito laterale e nessuna appannamento sul pezzo in lavorazione
  • Il prodotto offre la massima efficienza di taglio e durata
  • La purezza chimica del prodotto previene la formazione di corrosione e, di conseguenza, consente di ottenere i migliori risultati sull'acciaio inossidabile

Uso:

  • Per la lavorazione di diverse qualità di acciaio inox
  • Per il taglio di pezzi con ampia sezione trasversale, materiale solido e profili
  • Perfetto per l'uso su macchine da taglio stazionarie in tagli da corsa e da taglio

Raccomandazioni:

  • Max. Rispettare la velocità periferica consentita (80 m/s o 100 m/s)
Caratteristiche:
  • Adatto per pezzi con grandi sezioni trasversali
  • Elevata efficienza di taglio e durata
  • Massima purezza chimica