CNMG 160608-M3M IC6025 Inserti bilaterali rombici a 80°, per la lavorazione di acciai inox e acciai a basso tenore di carbonio

Codice art.: 5510177
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5510177
EAN / GTIN 7291075305630
Codice del produttore 5510177
Numero-L L23950 590

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo M3M, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Lunghezza tagliente (L) 16.12 mm, Diametro inscritto (IC) 15.88 mm, Spessore inserto (S) 6.35 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo M3M
  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 16.12 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 6.35 mm
  • Diametro inscritto (IC) 15.88 mm
  • Spessore inserto (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.15 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili