ICK 305 IC908 Cuspidi intercambiabili DCN, per ghise (materiali ISO K)

Codice art.: 5506791
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5506791
EAN / GTIN 7291075269215
Codice del produttore 5506791
Numero-L L24050 2355

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 30.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 30.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Angolo smusso 30 Degrees
  • Diametro della fresa (DC) 30.5 mm
  • Functional Length (LF) 10.45 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 30.0
  • Spessore inserto (S) 17.38 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 6.93 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto