• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Chiave a gancio con estremità

Codice art.: 54429
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 54429
EAN / GTIN 4020772054427
Codice del produttore 54429
Numero-L L30110 62
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Chiave a gancio con estremità, per dadi scanalati DIN 1804 e dadi per cuscinetti rotanti DIN 981.
Acciaio temprato, temprato e temprato in una tonalità brunita.
Bordi arrotondati per una migliore maneggevolezza.

Proprietà:

  • Dimensione
    D1 - D2
    : 85- 92 *
  • L: 280
  • T: 8
  • peso: 410 g