Descrizione:
Il comparatore multifunzione ABSOLUTE Digimatic ID-C offre i seguenti vantaggi: Con il sistema ABSOLUTE. Impostazione una sola volta della posizione iniziale, che rimane il punto zero assoluto fino alla successiva sostituzione della batteria. Precisione di misura anche alla massima velocità di traslazione. Lettura agevole grazie alle grandi cifre del display. Il display può essere ruotato di 330°. Blocco della tastiera per proteggere dall'uso non autorizzato. Calcoli semplici con la formula Ax (x=corsa del mandrino).
Proprietà:
Digitale/Analogico: Digitale
Risoluzione selezionabile: Sì
Direzione di conteggio commutabile: Sì
Campo di misura: 25,4 mm
Valore di graduazione: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: 0,02 mm
Riga: Encoder lineare capacitivo ABSOLUTE
Display: LCD, altezza cifre 11 mm, ruotabile di 330°.
Velocità massima di reazione: illimitata mm/s. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Batteria inclusa
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 7000 ore