• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Base di ricarica per batteria agli ioni di litio n. 7195-2

Codice art.: 54100060
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Caricabatterie

Identificazione e classificazione

Codice articolo 54100060
EAN / GTIN 4018754224470
Codice del produttore 54100060
Numero-L L60010 4967
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Caricabatterie incluso
  • Ingresso: 100-240 V a tensione alternata
  • Uscita: Tensione 4,2 V CC
  • Tempo di ricarica: 4 ore
  • con adattatori di presa intercambiabili

Proprietà:

  • Per n. art.: 714, 766
  • Tensione in uscita: 4,2 V
  • Peso: 440 g