• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Adattatore di interfaccia f. 714

Codice art.: 52110061
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Interfaccia dati

Identificazione e classificazione

Codice articolo 52110061
EAN / GTIN 4018754239726
Codice del produttore 52110061
Numero-L L60010 5454
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • per tutti i modelli con interfaccia micro USB
  • Necessario per la calibrazione e la regolazione automatica delle chiavi dinamometriche/angolari n. 714, SENSOTORK® 701, TORSIOTRONIC® (con interfaccia USB Mirco) con i dispositivi di calibrazione e regolazione perfectControl® n. 7794-2, 7794-3

Proprietà:

  • Per n. art.: 714
  • Peso: 26 g