• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Chiave a gancio con perno, versione di montaggio

Codice art.: 51896
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 51896
EAN / GTIN 4020772051891
Codice del produttore 51896
Numero-L L30090 252
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Chiave a gancio con perno, versione di montaggio, per dadi con foro trasversale DIN 1816.
Acciaio speciale, temprato e temprato in una tonalità brunita.
Bordi arrotondati per una migliore maneggevolezza.

Proprietà:

  • Dimensione: 90-155
  • ØD: 6,0
  • L: 300
  • T: 7
  • T1: 15
  • peso: 425 g