Leva del tastatore, modello orizzontale, 0,5 mm, 0,01 mm, asta 8 mm

Codice art.: 513-424-10E
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Comparatore a leva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 513-424-10E
EAN / GTIN 4946368675565
Codice del produttore 513-424-10E
Numero-L L40010 11521

Descrizione

Descrizione:

Questo indicatore a leva offre i seguenti vantaggi: Longevità, sensibilità tattile e visibilità drasticamente aumentate Il vetro dell'orologio piatto e antiriflesso consente una facile lettura dei risultati della misurazione Il posizionamento migliorato della guarnizione O-ring consente di ruotare e ruotare facilmente il vetro dell'orologio allo stesso tempo protegge la bilancia dalla penetrazione di polvere e olio. Vetro di orologio multistrato Rivestimento duro, antiaderente e antiriflesso sul vetro dell'orologio, che impedisce graffi, sporco e luce abbagliante sulla superficie

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0,5
Laurea: 0,01
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola comprendente gambo di serraggio ⌀8 mm, sonda ⌀2 mm.