Lima a sezione quadra 250 mm

Codice art.: 512300 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino
  • Forma: D
  • Descrizione della forma: quadra, semitronca
  • Norma: DIN 7261

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Taglio 3
Tipo di taglio Finitura
Forma D
Descrizione della forma quadra, semitronca
Superfici della lima 4
Larghezza 10 mm
Lunghezza senza codolo 250 mm
Inclusa impugnatura per lime no
Norma DIN 7261
Tipo di prodotto Lima da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 512300 250
EAN / GTIN 4009215017472
Codice del produttore 31422530

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 

Descrizione

Esecuzione:

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le lime non bombate hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima.
Scolpita su tutti i lati; estremità semi-tronca.

Uso:

Lima di qualità per l’impiego in officina, a lunga durata ed elevate prestazioni.

Norma:

DIN 7261 Forma D

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi